曜日別特売

Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032

Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032 - LORLIN

739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。

仕様
接点構成 = 4PST
コンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V ac
スイッチの位置の数 = 3
コンタクトの数 = 4
定格電圧 = 250 V ac, 250V dc
深さ = 27.5mm
幅 = 27.5mm
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = Solder Tab
コンタクト材質 = 黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333158CK1032
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする