2.5 mmオスジャックプラグ. Lumbergのこのヘッドホンオーディオジャックコネクタは、高品質用途に適しています。人間工学に基づいた六角ハウジングを備え、このケーブル取り付けコネクタは、曲げ保護のためのストレインリリーフも統合しているため、日常の摩耗や損傷から生じるコネクタの損傷を低減します。 ニッケルめっきコンタクトと絶縁ボディ材質を備え、このジャックプラグはコスト効果と信頼性が高くなっています。 ジャックプラグ(又はフォンコネクタ)は家庭用や業務用Hi-Fi用途で普及していますが、コンピューティングや業務用のパブリックアドレスシステムでも使用されています。カスタムオーディオセットアップが必要な場合には、ジャックコネクタが必要になることがあります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたボディ ニッケルめっき 定格電流: 0.5mA 定格電圧: 34 ac/V dc 温度範囲: -20~70 ℃