Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G

Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G - MICROCHIP

USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり

仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 5Gbit/s
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SQFN
ピン数 = 56
寸法 = 7 x 7 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 7mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333115USB5744-I/2G
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする