Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700T-3302E/TT

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700T-3302E/TT - MICROCHIP

MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 250mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.75 %/V
ロードレギュレーション = 1 %%
実装タイプ = 表面実装
静止電流 = 0.0016mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 2.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84338295MCP1700T-3302E/TT
オープン
80
88(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする