曜日別特売

Microchip コンパレータ, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

Microchip コンパレータ, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 - MICROCHIP
仕様
コンパレータタイプ = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = オープンコレクタ
回路数 = 1
標準応答時間 = 300ns
ピン数 = 5
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
長さ = 2.9mm
幅 = 1.6mm
高さ = 1.1mm
標準電圧ゲイン = 200 V/mV
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84335486MIC6270YM5-TR
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする