曜日別特売

Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.25 V, 32-Pin MLF

Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.25 V, 32-Pin MLF - MICROCHIP
仕様
分解能 = 10ビット
インターフェースタイプ = I2C, シリアルSPI
センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー
センシングワイヤータイプ = 結線済み
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MLF
ピン数 = 32
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.25 V
寸法 = 5 x 5 x 0.95mm
長さ = 5mm
幅 = 5mm
高さ = 0.95mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
QT60240 24チャンネルQMatrixRタッチセンサIC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84335714QT60240-ISG
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする