曜日別特売

Microchip 昇圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):2.5 V 可変 SOT-23

Microchip 昇圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):2.5 V 可変 SOT-23 - MICROCHIP

ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc

仕様
出力電圧 Min = 2.5 V
出力電圧 Max = 34 V
入力電圧 Min = 2.5 V
入力電圧 Max = 10 V
出力電流 Min = 1A
出力電流 Max = 2A
コンバータタイプ = ステップアップ
出力数 = 1
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 5
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
スイッチングレギュレータ = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84340474MIC2288YD5-TR
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする