曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP602-E/SN

Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP602-E/SN - MICROCHIP
仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 6 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz
標準スルーレート = 2.3V/μs
最大動作周波数 = 10 kHz
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√Hz
MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84337970MCP602-E/SN
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする