Microchip ATF750CL コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 10マクロセル, I/O 22本, 28-Pin PLCC
この高性能CMOS複合プログラマブルロジックデバイス(CPLD)は、Atmelの実績のある電気的に消去可能なテクノロジーを使用しています。これは、他の大半の24ピンPLDの2倍のパワーを発揮します。増加された積項、和項、フリップフロップ、及び出力ロジック構成は、より便利なゲートを意味します。高速ロジックと均一な予測可能な遅延により、システム内のパフォーマンスが向上します。特長: 動作範囲: 3.0 → 5.5 V 高度な低電圧電気的消去可能プログラマブルロジックデバイス ユーザー制御の電源ダウンピンオプション 制御されたスタンバイ電源(10 μA標準) バッテリ駆動システムに最適
- 仕様
- ファミリー名 = ATF750CL
マクロセル数 = 10
ユーザI/O数 = 22
メモリタイプ = EEPROM
インシステムプログラミング = インシステム
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PLCC
動作温度 Min = -40 ℃
伝播遅延 = 15ns
個別アウトプットイネーブルコントロール = あり
寸法 = 11.58 x 11.58 x 4.06mm
高さ = 4.06mm
長さ = 11.58mm
動作供給電圧 Min = 4.5 VpF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















