Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, MIC2951-03YM

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, MIC2951-03YM - MICROCHIP
仕様
出力電流 Max = 150mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 0.4 %
精度 = 1%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8V
出力タイプ = 固定
寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm
高さ = 1.48mm
幅 = 3.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84342285MIC2951-03YM
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする