Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29152WU
MIC29510及びMIC29512は、入力電圧サージ及び出力負荷電流の変動からの高速過渡回復を特長とする、高電流、高精度、低ドロップアウト電圧のレギュレータです。これらのレギュレータは、PNPパス素子にMicrel独自のSuper βeta PNPRプロセスを使用しています。高速トランジェント応答 電流容量: 5 A 全負荷時のドロップアウト電圧: 700 mV 低アース電流 正確な許容誤差: 1 %を保証 ゼロ電流シャットダウンモード(MIC29512) 高速トランジェント応答 電流容量: 5 A 全負荷時のドロップアウト電圧: 700 mV 低アース電流 正確な許容誤差: 1 %を保証 ゼロ電流シャットダウンモード(MIC29512) 定電圧及び調整可能なタイプ
- 仕様
- レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.5 %
精度 = ±2%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-263
ピン数 = 5V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm
入力電圧 Max = 60 Vmm
幅 = 9.16mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















