MIC29510及びMIC29512は、入力電圧サージ及び出力負荷電流の変動からの高速過渡回復を特長とする、高電流、高精度、低ドロップアウト電圧のレギュレータです。これらのレギュレータは、PNPパス素子にMicrel独自のSuper βeta PNPRプロセスを使用しています。高速トランジェント応答 電流容量: 5 A 全負荷時のドロップアウト電圧: 700 mV 低アース電流 正確な許容誤差: 1 %を保証 ゼロ電流シャットダウンモード(MIC29512) 高速トランジェント応答 電流容量: 5 A 全負荷時のドロップアウト電圧: 700 mV 低アース電流 正確な許容誤差: 1 %を保証 ゼロ電流シャットダウンモード(MIC29512) 定電圧及び調整可能なタイプ