Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL - MICROCHIP

MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ

仕様
アンプタイプ = 高精度
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz
標準スルーレート = 7V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√Hz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84340395MCP6024-E/SL
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする