曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2937A-3.3WU

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2937A-3.3WU - MICROCHIP

MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 750mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.1 %
精度 = ±1%
実装タイプ = 表面実装
静止電流 = 0.16mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm
高さ = 4.6mm
幅 = 9.17mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84332835MIC2937A-3.3WU
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする