仕様アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz
標準スルーレート = 2.3V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√Hz
MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)