Microchip 電圧監視 IC, マイクロパワー 電圧モニター, 3-Pin SOT-23
MCP102マイクロコントローラ監視及びリセット回路. Microchip MCP102は、ブラウンアウト時にアクティブローリセットピンを介して、マイクロコントローラや他のデバイスをリセット状態に維持する電圧スーパーバイザです。. 特長. 超低ESR供給電流: 1.75 μA (定常状態で最大) 電力損失時にマイクロコントローラをリセット RSTピン: アクティブロー、プッシュプル リセットディレータイマ(通常120 msの遅延)
- 仕様
- 電圧管理タイプ = マイクロパワー 電圧モニター
最大リセット閾値電圧 = 1V
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ