曜日別特売
MCP102T-450E/TT Microchip 電圧監視 IC, マイクロパワー 電圧モニター, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP 84341698

Microchip 電圧監視 IC, マイクロパワー 電圧モニター, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84341698
品番
MCP102T-450E/TT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

MCP102マイクロコントローラ監視及びリセット回路. Microchip MCP102は、ブラウンアウト時にアクティブローリセットピンを介して、マイクロコントローラや他のデバイスをリセット状態に維持する電圧スーパーバイザです。. 特長. 超低ESR供給電流: 1.75 μA (定常状態で最大) 電力損失時にマイクロコントローラをリセット RSTピン: アクティブロー、プッシュプル リセットディレータイマ(通常120 msの遅延)

仕様
電圧管理タイプ = マイクロパワー 電圧モニター
最大リセット閾値電圧 = 1V
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする