曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V71T-E/OT

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V71T-E/OT - MICROCHIP

MCP6V71 / 72 / 74オペアンプ。MicrochipのMCP6V71 / 72 / 74ファミリは、入力オフセット電圧補正によってオフセット及びオフセットドリフトを低く抑えたオペアンプです。2 MHzゲイン帯域幅製品 ゼロドリフトアーキテクチャ 最大ドリフト: 15 nV/℃ 最大入力オフセット: 8 μV 静止電流(IQ): アンプ当たり170 μA (標準) 電源電圧変動除去比(PSRR): 最小115 dB @ VDD 5.5 V コモンモード除去比(CMRR): 最小117 dB @ VDD 5.5 V 1/fノイズなし 強化されたEMI除去 - EMI除去比(EMIRR): 96 dB @ 1.8 GHz 安定したユニティゲイン

仕様
アンプタイプ = Precision, Zero Drift、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOT-23、電源タイプ = 単一電源、回路数 = 1、ピン数 = 5、標準シングル供給電圧 = 2 → 5.5 V、標準ゲイン帯域幅積 = 2MHz、標準スルーレート = 1V/μs、最大動作周波数 = 10 Hz、動作温度 Min = -40 ℃、入力電圧 Max = 5.5 VμV、幅 = 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341680MCP6V71T-E/OT
オープン
¥549,800
¥604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする