MCP6V71 / 72 / 74オペアンプ。MicrochipのMCP6V71 / 72 / 74ファミリは、入力オフセット電圧補正によってオフセット及びオフセットドリフトを低く抑えたオペアンプです。2 MHzゲイン帯域幅製品 ゼロドリフトアーキテクチャ 最大ドリフト: 15 nV/℃ 最大入力オフセット: 8 μV 静止電流(IQ): アンプ当たり170 μA (標準) 電源電圧変動除去比(PSRR): 最小115 dB @ VDD 5.5 V コモンモード除去比(CMRR): 最小117 dB @ VDD 5.5 V 1/fノイズなし 強化されたEMI除去 - EMI除去比(EMIRR): 96 dB @ 1.8 GHz 安定したユニティゲイン