曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5+Tab-Pin, MCP1826T-ADJE/DC

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5+Tab-Pin, MCP1826T-ADJE/DC - MICROCHIP

MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 1A
出力電圧 = 0.8 → 5 V
ラインレギュレーション = 0.05 %/V
ロードレギュレーション = 0.5 %%
極性 = 正
パッケージタイプ = SOT-223mA
基準電圧 = 0.41V
出力タイプ = 可変
寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
動作温度 Max = +125 ℃mm
長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84343956MCP1826T-ADJE/DC
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする