Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V27-E/SN
MCP6V26 / 27 / 28オペアンプ
- 仕様
- アンプタイプ = Precision, Zero Drift
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.3 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Max = +125 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
長さ = 4.9mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















