MCP6V27-E/SN Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V27-E/SN MICROCHIP 84334260

Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V27-E/SNMCP6V27-E/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
84334260
品番
MCP6V27-E/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

MCP6V26 / 27 / 28オペアンプ

仕様
アンプタイプ = Precision, Zero Drift
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.3 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Max = +125 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
長さ = 4.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする