曜日別特売

Microchip 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.23 V SOIC

Microchip 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.23 V SOIC - MICROCHIP
仕様
出力電圧 Min = 1.23 V
出力電圧 Max = 3.3 V
入力電圧 Min = 4 V
入力電圧 Max = 34 V
出力電流 Max = 1.3A
コンバータタイプ = バック
出力数 = 1
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(95個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84339004MIC4680-3.3YM
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする