曜日別特売

Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR

Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR - MICROCHIP

USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s

仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 5Gbit/s
プロトコルサポート = USB 3.0
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SQFN
ピン数 = 64
寸法 = 9 x 9 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 9mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84337787USB5734-I/MR
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする