曜日別特売

Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V

Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V - MICROCHIP

ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc

仕様
出力電圧 Min = 1 V
出力電圧 Max = 5.5 V
入力電圧 Min = 2.7 V
入力電圧 Max = 5.5 V
出力電流 Max = 3A
コンバータタイプ = ステップダウン
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
効率 = >94%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84332528MIC2207YML-TR
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする