曜日別特売
MIC2207YML-TR Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V MICROCHIP 84332528

Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 VMIC2207YML-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
84332528
品番
MIC2207YML-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc

仕様
出力電圧 Min = 1 V
出力電圧 Max = 5.5 V
入力電圧 Min = 2.7 V
入力電圧 Max = 5.5 V
出力電流 Max = 3A
コンバータタイプ = ステップダウン
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
効率 = >94%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする