Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SO

Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SO - MICROCHIP

Microchip シリアル I/O 周辺機器

仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 12Mbps
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 5.5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.05mm
高さ = 2.05mm
長さ = 12.8mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84340359MCP2200-I/SO
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする