Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700-3302E/TO
MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
- 仕様
- レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.75 %/V
精度 = ±2%
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 4.71 x 3.62 x 4.62mm
動作温度 Max = +125 ℃mm
長さ = 4.71mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















