曜日別特売
MCP1700-3302E/TO Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700-3302E/TO MICROCHIP 84335994

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700-3302E/TOMCP1700-3302E/TO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
84335994
品番
MCP1700-3302E/TO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.75 %/V
精度 = ±2%
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 4.71 x 3.62 x 4.62mm
動作温度 Max = +125 ℃mm
長さ = 4.71mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする