Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin SOIC

Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin SOIC - MICROCHIP
仕様
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = プッシュプル
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm
長さ = 8.65mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.25mm
標準CMRR = 66dB
標準PSRR = 70dB
クワッドコンパレータ、Microchip Technology
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84337945MCP6564-E/SL
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする