Microchip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JT

Microchip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JT - MICROCHIP

Microchip シリアル I/O 周辺機器

仕様
トランシーバ数 = 3
データレート = 480Mbps
プロトコルサポート = USB 2.0
電源タイプ = デュアル電源
標準デュアル供給電圧 = 1.8 V, 3.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 64
寸法 = 10.2 x 10.2 x 1.45mm
高さ = 1.45mm
長さ = 10.2mm
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 10.2mm
Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84343859USB2504-JT
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする