Microchip Atmel コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 44-Pin TQFP
- 仕様
- ファミリー名 = Atmel
マクロセル数 = 32
ユーザI/O数 = 32
メモリタイプ = EEPROM
ロジックブロック/エレメント数 = 8
インシステムプログラミング = インシステム
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
動作温度 Min = -40 ℃
伝播遅延 = 7.5ns
個別アウトプットイネーブルコントロール = あり
寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
長さ = 10.1mm
再ブログラミングサポート = ありmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















