曜日別特売
ATF1502AS-10AU44 Microchip Atmel コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 44-Pin TQFP MICROCHIP 84341147

Microchip Atmel コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 44-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
84341147
品番
ATF1502AS-10AU44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
ファミリー名 = Atmel
マクロセル数 = 32
ユーザI/O数 = 32
メモリタイプ = EEPROM
ロジックブロック/エレメント数 = 8
インシステムプログラミング = インシステム
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
動作温度 Min = -40 ℃
伝播遅延 = 7.5ns
個別アウトプットイネーブルコントロール = あり
寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
長さ = 10.1mm
再ブログラミングサポート = ありmm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする