仕様公称電圧 = 4.096V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 高精度
立上がり精度 = 1%
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シリーズ
出力電流 Max = 20mA
入力電圧 Max = 7 V
出力電圧 Min = 4.055 V
出力電圧 Max = 4.137 V
ピン数 = 3
ラインレギュレーション = 350 μV/V
ロードレギュレーション = 1.3 mV/mA
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
MCP1525/1541電圧リファレンス