仕様アンプタイプ = 高精度
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz
標準スルーレート = 7V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√Hz
MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)