Microchip 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.5 V SOIC

Microchip 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.5 V SOIC - MICROCHIP
仕様
出力電圧 Min = 1.5 V
出力電圧 Max = 10 V
入力電圧 Min = 1.5 V
入力電圧 Max = 15 V
出力電流 Min = 20mA
コンバータタイプ = 反転
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
動作温度 Max = +70 ℃
動作温度 Min = 0 ℃
長さ = 4.9mm
チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333684TC7662BCOA
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする