曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OT

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OT - MICROCHIP

Microchip の MCP6421T-E/OT オペアンプは、入力バイアス電流が低く(標準 1 pAユニティゲイン安定で、ゲイン帯域幅積は 90 kHz (標準)です。これらのデバイスは 1.8V の低電圧で動作し、静止電流は 4.4 μ A/ アンプ ( 標準 ) のみを使用します。この特長により、オペアンプファミリは、フォトダイオードアンプ、 pH 電極アンプ、低漏洩アンプ、バッテリ駆動の信号調整などの用途に最適です。 MCP6421 ファミリは、 SOT23 及び SC70 パッケージで提供されています。低静止電流 低入力オフセット電圧 EMI 保護強化

仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 1.8 V → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 90kHz
最大動作周波数 = 0.001 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84344489MCP6421T-E/OT
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする