曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5209-5.0YS

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5209-5.0YS - MICROCHIP

MIC5209 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 500mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 0.05 %/V
精度 = ±1%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-223
ピン数 = 3+Tab
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333255MIC5209-5.0YS
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする