曜日別特売

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23B

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23B - MICROCHIP

MCP102マイクロコントローラ監視及びリセット回路. Microchip MCP102は、ブラウンアウト時にアクティブローリセットピンを介して、マイクロコントローラや他のデバイスをリセット状態に維持する電圧スーパーバイザです。. 特長. 超低ESR供給電流: 1.75 μA (定常状態で最大) 電力損失時にマイクロコントローラをリセット RSTピン: アクティブロー、プッシュプル リセットディレータイマ(通常120 msの遅延)

仕様
管理数 = 1
出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル
最大リセットアクティブ時間 = 0.13ms
パッケージタイプ = SOT-23B
ピン数 = 3
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
最大リセット閾値電圧 = 3V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341716MCP102T-300E/TT
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする