曜日別特売

ノンフライオーブン レッド ST-4N231R

ノンフライオーブン  レッド ST-4N231R - siroca

ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き

付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)1200本体質量(kg)3.9対応【トースター】4枚電源コード(m)1.1寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクションタイマー最大60分温度設定100~250℃(無段階調整)火力調節100~250℃(無段階調整)内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451799ST4N231R
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする