ブラウン
ブラウン マルチプラクティック フードプロセッサー
付属品
本体(モーター部分)、ボウル、マヨネーズディスク、専用スパチュラ
寸法(mm)
275×140×140
容量(mL)
500
容量(L)
500
消費電力(W)
350
本体質量(kg)
1.1
容器
プラスチック
コード
有
スピード調節
有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84451817
CH3012
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください