マルチクイック1 ハンドブレンダー BRAUN ホワイト MQ10001MWH

マルチクイック1 ハンドブレンダー BRAUN ホワイト MQ10001MWH ブラウン

付属品専用軽量カップ 寸法(mm)370×70×70 消費電力(W)300 本体質量(g)610(ブランダー装着時) カップ容量(mL)約600 コーティング【カッター】ステンレス アタッチメントブレンダーシャフト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84450189 MQ10001MWH
オープン
5,898
6,488 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする