曜日別特売

フードプロセッサー S

フードプロセッサー S - クイジナート
材質【本体】ABS樹脂【容器】AS樹脂【ブレード】ステンレス寸法(mm)110×150×200質量(kg)1消費電力(W)90回転数(min-1[r.p.m])【LOW】2800~4200【HIGH】3900~5600電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.2定格時間5分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451835DLC052J
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする