クイジナート
フードプロセッサー L
材質
【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン
寸法(mm)
177×248×350
質量(kg)
5.1
消費電力(W)
300
電源
AC100V(50-60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500~1800
電源コード(m)
1.5
定格時間
10分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84452045
DLC192J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください