曜日別特売

フードプロセッサー M

フードプロセッサー M - クイジナート
材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン、アセタール樹脂寸法(mm)140×215×325質量(kg)3.3消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])1500~1800(無負荷時)電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.5定格時間10分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451896DLC102J
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする