フードプロセッサー

フードプロセッサー - T-fal(ティファール)フードプロセッサー - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)
付属品チョッパーブレード、取扱説明書容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(緑色)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451196K13701142×137×137900455
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
84451388K13704106×120×120500230
オープン
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 野菜のみじん切りに使用。

他の類似品とは、一線を画す切れ味です。高齢者には、もってこいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする