T-fal(ティファール)
フードプロセッサー バラエティキット
付属品
チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書
寸法(mm)
142×137×137
容量(mL)
900
本体質量(g)
561
容器
プラスチック
コーティング
【カッター】ステンレス
アタッチメント
チョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450934
K13711
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください