Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:8mm 導電性 銅テープ 3003308A

Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:8mm 導電性 銅テープ 3003308A - WURTH ELEKTRONIK

UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃

仕様
テープの種類 = 銅テープmm
フォイルの厚さ = 0.035mm
幅 = 8mm
長さ = 33m
導電率 = 導電性
接着強度 = 5 N/cm
接着材料 = アクリレート
めっき材質 = なし
引張強度 = 40N/cm
最高温度抵抗 = +155℃
最低温度抵抗 = -25℃
モデル番号 = 3003308A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844444243003308A
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする