Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 126V, SMCJ78CA

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 126V, SMCJ78CA - TAIWAN SEMICONDUCTOR

過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 126V
最小ブレークダウン電圧 = 86.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 78V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 11.9A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm
最大逆漏れ電流 = 5μA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84447888SMCJ78CA
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする