WIZ'A
ディスクペーパー 粒度Z60
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途
バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨
材質
【本体】ジルコニア
粒度
Z60
色
ブルー
直径(Φmm)
100
砥材
Z
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500379
WZDP-Z60
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください